曜日別特売
モノタロウ

ピックアップツール 先端極細タイプ

ピックアップツール 先端極細タイプ - モノタロウピックアップツール 先端極細タイプ - モノタロウピックアップツール 先端極細タイプ - モノタロウピックアップツール 先端極細タイプ - モノタロウ
(26件のレビュー)

先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。

用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。吸着力(N[kgf])約0.1材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4内容量1本
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25166804-
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: エンジンヘッドのオイルリターン穴に落ちたバルブステムキャップのピックアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンヘッドのオイルリターン穴に入るマグネットタイプのピックアップツールは先端径が約4mmのこの商品以外ありません!

1が参考にしています
2025-10-28
用途: 自動車整備
NO MAN'S LAND自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ良し!ただ、磁気が圧倒的に弱い。先端の磁石が極細なので仕方ないかも。磁石部分をハーネス用の収縮チューブ x 二重巻きで使用すると使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 25166804
2025-01-31
用途: エンジン内に落としたネジを拾う時
農・林・水産業

細い割に磁石が強いので、途中で落ちないので使いやすい。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: バイク整備

通常のピックアップツールでは届かない狭所にワッシャーを落として困っていたのですが、先端極細タイプを差し込んで引き抜いただけで簡単に取ることができました。他社にはない優れたピックアップツールです。ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 25166804
2023-12-06
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

磁力が弱いと聞いてましたがバイク整備だとあまり不便は感じませんした。

2が参考にしています
対象商品 : 25166804
2024-02-19
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

柄が自由に曲がるところが良いです。大きい物用の、もう少し先端の磁石が大きく強いタイプもあればよいかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 25166804
2022-11-20
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンカバー付きの自転車の後ろホイールを外すとき、チェーンのクリップジョイントを外しますが、組み立てる時にチェーンがカバーの中に落ち込んでしまった場合に、フリーの方に引っ張るために使いました。細いので狙いやすいですがこの用途にはちょっと磁力が足りないでしょうか。でも細いので使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 25166804
2022-04-20
用途: 車のパーツ取り付け時
電気・ガス・熱供給・水道業

車両のパーツ交換やドレスアップ時に使っていますが、自由度が大きいので使い易い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする