4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。



とりたて問題は無いのですが、あと10cm程度でもいいので少し長さが欲しい。磁石は強力ではないが使えるレベル
狭いところのネジや部品の取り出しに大変便利と思います.マグネットもあるので,近づけるだけで取り出せるのも便利です.ただし,一方では,電子系などには磁力があることに気をつけて作業する必要があります.
モノタロウブランドのピックアップツールを3種類とも買いました。
比べると、これが一番よかった。
長いし、赤いビニールでコートされているし、先端に磁石を付けられるし、曲がるが常に真っすぐを維持してくれる。
他の2種類は殆ど使っていません。
自動車エンジンを車両搭載状態でメンテナンスしている際に、ネジや子部品など落下してしまった際のピックアップに重宝しました。マグネット部はもう少し小さい頭だったり、磁力が強かったら良いとは思いますが、大変役立ちました。転ばぬ先の杖として持っておいても損はないかと思います。
72mmのものでしたが長くてもしっかりつかめて
磁石もスパナぐらいならば簡単に持ち上げます
この値段でLEDライトがついていればよかったかもしれない
シャフトは曲がりますが力を抜くとストレートの状態に戻るので、ストレートのままでは届かないところに押し込んで使う感じになります。
シャフトが曲がった状態で固定できるものと二つ用意しておけば目視で確認できる落下物は大半がピックアップできると思います。