バブ メディキュア

バブ メディキュア - 花王バブ メディキュア - 花王バブ メディキュア - 花王バブ メディキュア - 花王バブ メディキュア - 花王バブ メディキュア - 花王

疲労・肩こり・腰痛・冷え性の現代人にこの1錠

用途バスケア・入浴剤使用場所浴室質量(g)460シリーズバブ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×103×43効能披露、肩こり、腰痛、冷え症内容量1箱(6錠)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251817666錠入り森林の香り
オープン
699
769(税込)
当日出荷
251817756錠入り柑橘の香り
オープン
699
769(税込)
当日出荷
251817846錠入り花果実の香り
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする