曜日別特売

メンズ診察衣シングル 1530PO

メンズ診察衣シングル 1530PO - フォーク
ホワイト仕様ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント素材ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)色番1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251832791530POS
5,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
251832881530POM
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
251832971530POL
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
251833061530POLL
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
251833151530POBL
5,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする