フォーク
メンズ診察衣シングル半袖 1532PO
色
ホワイト
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25183376
1532PO
S
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25183385
1532PO
M
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25183394
1532PO
L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25183403
1532PO
LL
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25183419
1532PO
BL
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください