曜日別特売

メンズシングルコート 1537PR

メンズシングルコート 1537PR - Dickies(ディッキーズ)

ヘビーユーザーにおすすめ。洗いざらしでも心地よい肌触り
機能的なPHSポケットと肩ループ
ハードな使用に耐えるエルボパッチ付き
両腰ポケット付き。右ポケットには内ポケットが、左ポケットにはディッキーズピスネームがアクセントで付いています
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸箱ポケット付き
袖を折り返して着用できます

ホワイト仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット、右腰二重ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付き、後センターベント素材パルパー制電トロ リップストップ コート(綿50%・ポリエステル50%)色番1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251834731537PRS
11,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
251834891537PRM
11,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
251834981537PRL
11,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
251835071537PRLL
11,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
251835161537PRBL
11,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする