メンズシングルコート 1538PP

メンズシングルコート 1538PP - Dickies(ディッキーズ)メンズシングルコート 1538PP - Dickies(ディッキーズ)

ラフでカジュアルなデザイン。頑丈な素材でタフに使えるコート
機能的なPHSポケットと肩ループ
ハードな使用に耐えるインナーエルボパッチ
両腰ポケット付き。右ポケットには内ポケットが、左ポケットにはディッキーズピスネームがアクセントで付いています
デニム地のラインがアクセント
左胸箱ポケット付き
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
折り返して着られる袖デザイン

ホワイト仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット、右腰内ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付き、後センターベント素材パルパー制電バムピース(綿50%・ポリエステル50%)色番1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251835251538PPS
14,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
251835341538PPM
14,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
251835431538PPL
14,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
251835591538PPLL
14,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
251835681538PPBL
14,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする