フォーク
チュニック 2013CR
さりげなく飾る、襟元とお揃いのハートライン
PHSなどを区分けにしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き
色
ホワイト×ネイビー
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット、両脇ポケット
素材
クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%)
色番
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184076
2013CR
S
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184085
2013CR
M
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184094
2013CR
L
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184103
2013CR
LL
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184119
2013CR
EL
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください