フォーク
チュニック 2017EW
脇に入ったネイビー配色でほっそり効果。
テープ使いでキリっとした印象に。
PHSポケット付き
引き締め効果の高いカラーがアクセント
色
ホワイト×ネイビー
仕様
左胸箱ポケット、左胸PHS用ポケット、両腰ポケット
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184374
2017EW
S
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184383
2017EW
M
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184399
2017EW
L
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184408
2017EW
LL
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25184417
2017EW
EL
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください