ライトムーヴ 308

ライトムーヴ 308 - フォーク

コストパフォーマンス抜群のナースシューズです。
EVAの超軽量ソールを使用しております。
ソールがぐにゃぐにゃに曲がるのでどんな姿勢でも安定します。
型崩れを起こしにくいしっかりしたダブルメッシュを採用しました。
市松模様のような珍しいダブルメッシュを採用しました。

素材
甲材:合成皮革/ダブルメッシュ
中敷:カップインソール(抗菌・防臭加工)
底材:EVA
ホワイトウィズ3E機能抗菌防臭色番1ヒール(cm)3.5内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2518607930822.0
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518608830822.5
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518609730823.0
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518610630823.5
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518611530824.0
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518612430824.5
5,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518613330825.0
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518614930825.5
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2518615830826.0
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする