フォーク
エアロバック 4090
エアバッグとゆったり幅の3Eで歩きやすく快適。
通気性に優れて快適!
着脱カンタン!
エアバッグ内蔵だから疲れにくい!
素材
アッパー:P.V.C
靴底:E.V.A/合皮ゴム
中敷:通気カップインソール(抗菌・防臭加工)
色
ホワイト
ウィズ
3E
機能
抗菌防臭
色番
1
ヒール(cm)
3.8
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186413
4090
22.0
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186429
4090
22.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186438
4090
23.0
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186447
4090
23.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186456
4090
24.0
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186465
4090
24.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186474
4090
25.0
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186483
4090
25.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25186499
4090
26.0
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください