曜日別特売

メンズパンツ 5016EW

メンズパンツ 5016EW - フォークメンズパンツ 5016EW - フォーク

着やすい、動きやすいをもっと。スクラブ発想から生まれた、白衣の新しい答え。ジップスクラブ。
5015EW(ゴム仕様)から5016EW(前あき)の新しいデザインになりました。

仕様総ゴム、両脇ポケット、前ファスナー股下(cm)フリー(86)素材エーデルワイス(ポリエステル100%)内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251873395016EWホワイトS
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251873485016EWネイビーS
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251873575016EWホワイトM
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251873665016EWネイビーM
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251873755016EWホワイトL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251873845016EWネイビーL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251873935016EWホワイトLL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251874095016EWネイビーLL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251874185016EWホワイトBL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251874275016EWネイビーBL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする