ストレートパンツ 5020SC

ストレートパンツ 5020SC - Dickies(ディッキーズ)ストレートパンツ 5020SC - Dickies(ディッキーズ)ストレートパンツ 5020SC - Dickies(ディッキーズ)ストレートパンツ 5020SC - Dickies(ディッキーズ)

格子状の独特な風合いの生地を採用。頑丈な素材なのでハードな現場ユースに
ウエストひも入り
ディッキーズロゴ入りカーゴポケット
クリップonタイマーホルダー
両脇ポケット付き

仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット、右ひざ上ポケット、ウエストひも入り股下(cm)フリー(86)素材パルパー制電トロ リップストップ(綿50%・ポリエステル50%)内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251884345020SCレイガンネイビーS
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251884435020SCシャーマングリーンS
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251884595020SCラプターS
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251884685020SCシールズS
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251884775020SCレイガンネイビーM
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251884865020SCシャーマングリーンM
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251884955020SCラプターM
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885045020SCシールズM
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885135020SCレイガンネイビーL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885295020SCシャーマングリーンL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
251885385020SCラプターL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885475020SCシールズL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885565020SCレイガンネイビーLL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885655020SCシャーマングリーンLL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885745020SCラプターLL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251885835020SCシールズLL
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
251885995020SCレイガンネイビー3L
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251886085020SCシャーマングリーン3L
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
251886175020SCラプター3L
8,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
251886265020SCシールズ3L
8,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする