フォーク
外反母趾予防サンダル 550
外反母趾予防の新しいサンダルが登場!
伸縮性が抜群で脱ぎ履きしやすい!
「ストレッチフリー」の超伸縮フィット
回転する2WAYベルトで脱ぎ履きラクラク!
材質
甲材:抗菌サーモポリウレタン人工皮革/ネオプレーン
中敷:抗菌サーモンポリウレタン人工皮革
底材:ラバロン(8ミリ厚)/強化ゴムリフト
色
ブラック
機能
抗菌
足幅
フリー
色番
6
ヒール(cm)
4
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25189003
550
S
22~22.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25189019
550
M
23~23.5
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25189028
550
L
24~24.5
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25189037
550
LL
25~25.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25189046
550
3L
26~26.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください