曜日別特売

ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW

ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW - フォークストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW - フォークストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW - フォークストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW - フォークストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW - フォークストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW - フォーク
(2件のレビュー)

動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。

仕様脇ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ股下(cm)フリー(83)素材エーデルワイス(ポリエステル100%)内容量1枚
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251894576006EWホワイトS
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251894666006EWベージュS
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251894756006EWモカS
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251894846006EWグレーS
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251894936006EWネイビーS
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895096006EWホワイトM
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895186006EWベージュM
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895276006EWモカM
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895366006EWグレーM
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
251895456006EWネイビーM
7,500
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895546006EWホワイトL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895636006EWベージュL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895796006EWモカL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895886006EWグレーL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251895976006EWネイビーL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896066006EWホワイトLL
7,500
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896156006EWベージュLL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896246006EWモカLL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896336006EWグレーLL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896496006EWネイビーLL
7,500
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896586006EWホワイトEL
7,500
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896676006EWベージュEL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896766006EWモカEL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896856006EWグレーEL
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251896946006EWネイビーEL
7,500
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 診察時のウェアとして
サービス業

長年リピートして使っています。ストレッチもよく、しわになりにくく、汚れやほこりがすぐ落とせます。

2025-03-02
用途: 診察時のウェアとして
サービス業

ストレッチがきいて履きやすく、今回は3回目のリピートでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする