曜日別特売

ストレートパンツ(総ゴム) 6007EW

ストレートパンツ(総ゴム) 6007EW - フォークストレートパンツ(総ゴム) 6007EW - フォーク

履きやすい、ゆるやかなシルエット。ジッパーがないので脱ぎ着もラクチン。

ホワイト仕様総ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ、ウエストひも入り股下(cm)フリー(83)素材エーデルワイス(ポリエステル100%)色番1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251897036007EWS
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251897196007EWM
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251897286007EWL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251897376007EWLL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
251897466007EWEL
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする