曜日別特売

スクラブ 7040SC

スクラブ 7040SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ 7040SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ 7040SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ 7040SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ 7040SC - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

スモーキーなバイカラー使いとカラフルなループがポイント
機能的なPHSポケットと肩ループ
動きやすいストレッチ素材
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
両腰ポケット付き。左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付素材パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251950667040SCミリーピンク×シールズS
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251950757040SCブルーストレーキ×シールズS
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251950847040SCミリーピンク×ガンメタS
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251950937040SCセージグリーン×ガンメタS
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951097040SCガンメタ×ナイトS
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951187040SCミリーピンク×シールズM
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951277040SCブルーストレーキ×シールズM
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951367040SCミリーピンク×ガンメタM
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951457040SCセージグリーン×ガンメタM
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951547040SCガンメタ×ナイトM
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951637040SCミリーピンク×シールズL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951797040SCブルーストレーキ×シールズL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951887040SCミリーピンク×ガンメタL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251951977040SCセージグリーン×ガンメタL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952067040SCガンメタ×ナイトL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952157040SCミリーピンク×シールズLL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952247040SCブルーストレーキ×シールズLL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952337040SCミリーピンク×ガンメタLL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952497040SCセージグリーン×ガンメタLL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952587040SCガンメタ×ナイトLL
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952677040SCミリーピンク×シールズ3L
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952767040SCブルーストレーキ×シールズ3L
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952857040SCミリーピンク×ガンメタ3L
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251952947040SCセージグリーン×ガンメタ3L
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
251953037040SCガンメタ×ナイト3L
7,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25195224
2022-01-30
用途: 普段着に使用
卸売・小売業

季節に応じて下に着るインナーをうまく使用するとプルオーバーの半袖衣料として利用できます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする