曜日別特売

スクラブ 7045SC

スクラブ  7045SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ  7045SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ  7045SC - Dickies(ディッキーズ)スクラブ  7045SC - Dickies(ディッキーズ)

格子状の独特な風合いの生地を採用。頑丈な素材なのでハードな現場ユースに
機能的なPHSポケットと肩ループ
動きやすいストレッチ素材
両腰ポケット付き
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

仕様左胸ポケット、右胸箱ポケット、両腰ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付素材パルパー制電トロ リップストップ(綿50%・ポリエステル50%)内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251959677045SCレイガンネイビーS
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251959767045SCシャーマングリーンS
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251959857045SCラプターS
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251959947045SCシールズS
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960037045SCレイガンネイビーM
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960197045SCシャーマングリーンM
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960287045SCラプターM
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960377045SCシールズM
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960467045SCレイガンネイビーL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960557045SCシャーマングリーンL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960647045SCラプターL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960737045SCシールズL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960897045SCレイガンネイビーLL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251960987045SCシャーマングリーンLL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251961077045SCラプターLL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251961167045SCシールズLL
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251961257045SCレイガンネイビー3L
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251961347045SCシャーマングリーン3L
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251961437045SCラプター3L
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
251961597045SCシールズ3L
8,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする