フォーク
メンズジップスクラブ 7053SC
白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
男女ペアで着られる、新ホワイトジップスクラブ
左胸ポケット付
メンズジップは男前立て合わせ
色
ホワイト×ダークネイビー
仕様
右脇箱ポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右内ループ付)、右後脇ループ付
素材
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
色番
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25196615
7053SC
S
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25196624
7053SC
M
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25196633
7053SC
L
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25196649
7053SC
LL
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25196658
7053SC
BL
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください