PANTONE スクラブ 7054SC

PANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォークPANTONE スクラブ 7054SC - フォーク
(1件のレビュー)

カラーブロッキングが新しい、定番スクラブのNEWタイプ
PANTONEオリジナルピスネーム付き
便利な小分けポケット
両肩ループ付き
左胸ポケット付き

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、両肩ループ付、右脇ループ付素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251966677054SCダークネイビー×チェリーピンクS
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251966767054SCダークネイビー×ライムS
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251966857054SCターコイズ×ネイビーS
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251966947054SCサックス×ネイビーS
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967037054SCダークネイビー×チェリーピンクM
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967197054SCダークネイビー×ライムM
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967287054SCターコイズ×ネイビーM
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967377054SCサックス×ネイビーM
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967467054SCダークネイビー×チェリーピンクL
5,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967557054SCダークネイビー×ライムL
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967647054SCターコイズ×ネイビーL
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967737054SCサックス×ネイビーL
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967897054SCダークネイビー×チェリーピンクLL
5,400
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
251967987054SCダークネイビー×ライムLL
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251968167054SCサックス×ネイビーLL
5,400
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
251968257054SCダークネイビー×チェリーピンク3L
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251968347054SCダークネイビー×ライム3L
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251968437054SCターコイズ×ネイビー3L
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
251968597054SCサックス×ネイビー3L
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
251968077054SCターコイズ×ネイビーLL
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25196789
2022-01-30
用途: 普段着に使用
卸売・小売業

夏はTシャツの上に、春、秋は7分袖のインナーTシャツの上に、冬は7分袖裏起毛のインナーTシャツの上に羽織って着用しています。 普段着として着用するのもありです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする