曜日別特売

フルスペックナースⅠ 720

フルスペックナースⅠ 720 - フォークフルスペックナースⅠ 720 - フォークフルスペックナースⅠ 720 - フォーク

全方位通気のナースシューズが登場!
疲れにくく、履き心地も抜群です。
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!
かかとを潰しても履けますので2way+2way=4wayの履き方が可能です!
足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!
足にぴったりフィットしているのでムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

ホワイトウィズ3E素材甲材:合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン、中材:EVA、底材:EVA通気ソール色番1ヒール(cm)3.8内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2519686872022.0
6,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519687772022.5
6,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519688672023.0
6,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519689572023.5
6,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
2519690472024.0
6,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519691372024.5
6,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519692972025.0
6,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519693872025.5
6,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2519694772026.0
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2519694772035076634No720720 フルスペックナースⅠ 富士ゴムナース 35076634フルスペックナースⅠ富士ゴムナース1足
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする