フォーク
マタニティスクラブ 8004SC
マタニティのためのメディカルウェア
マタニティウェアから、羽織って着るジップスクラブ(R)タイプ登場。
着脱しやすいジップタイプ
背中ゴムで締め付けない
右胸箱ポケット
脇ニット素材
両腰ポケット
仕様
脇ニット素材、右胸箱ポケット、両腰ポケット、背中ゴム
素材
セオα(ポリエステル100%)、畦編ニット(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197263
8004SC
ダークネイビー
M
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197279
8004SC
ホワイト
L
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197288
8004SC
ダークネイビー
L
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197254
8004SC
ホワイト
M
¥
8,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください