曜日別特売

マタニティパンツ 8005SC

マタニティパンツ 8005SC - フォークマタニティパンツ 8005SC - フォークマタニティパンツ 8005SC - フォーク

マタニティのためのメディカルウェア
マタニティウェアから、羽織って着るジップスクラブ(R)タイプ登場。
お腹周りには伸縮性リブを使用
お腹をじゃましない後ろポケット

仕様総ゴム、後ろ右ポケット、腹部リブ使用股下(cm)83素材セオα(ポリエステル100%)、畦編ニット(ポリエステル100%)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251972978005SCホワイトM
9,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
251973068005SCダークネイビーM
9,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
251973158005SCホワイトL
9,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
251973248005SCダークネイビーL
9,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする