ツーウェイナースクロッグ 928

ツーウェイナースクロッグ 928 - フォーク

伸縮ゴムやアーチクッションが足に軽快にフィット。
取り外し可能なカップインソールは、水洗いできて衛生的。
通気性のよいメッシュ素材。
履き方が選べる可動式ベルト。

材質甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム質量(g)約180(片足)機能3WAY仕様、通気メッシュ、通気カップインソール、衝撃吸収材、アーチクッション足幅3Eヒール(cm)約2.5内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25197638928ホワイトS22~22.51
5,950
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197647928ブルーS22~22.52
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197656928ピンクS22~22.53
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197665928ホワイトM23~23.51
5,950
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197674928ブルーM23~23.52
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197683928ピンクM23~23.53
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197699928ホワイトL24~24.51
5,950
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197708928ブルーL24~24.52
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197717928ピンクL24~24.53
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197726928ホワイトLL25~25.51
5,950
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197735928ブルーLL25~25.52
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197744928ピンクLL25~25.53
5,650
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする