曜日別特売

チュニック HI208

チュニック HI208 - ワコール

ワコールHIコレクション。
ボタンやラインがあしらわれ洗練されたデザイン。女性らしいラウンドカラーでロマンティックな雰囲気に。
デコルテラインに沿ったパイピング仕様
ボタンがアクセントのフラップポケット
ウエストサイズ調整はアジャスターベルト式
左袖にブランドロゴがつきます

ホワイト仕様右腰ポケット内側ペン挿し布付、袖下ゴム入り、左胸ポケット、両脇ポケット機能制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工素材クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%)色番1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201007HI208S
15,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201025HI208L
15,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201034HI208LL
15,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201043HI2083L
15,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201016HI208M
15,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする