ワコール
ブーツカットパンツ HI300
ワコールHIコレクション。
仕様
脇ゴム、両脇ポケット
股下(cm)
フリー(83)
機能
制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工
素材
クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201059
HI300
ホワイト
S
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201068
HI300
ピンク
S
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201113
HI300
ホワイト
LL
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
25201129
HI300
ピンク
LL
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201138
HI300
ホワイト
3L
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201147
HI300
ピンク
3L
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201077
HI300
ホワイト
M
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
25201086
HI300
ピンク
M
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
25201095
HI300
ホワイト
L
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
25201104
HI300
ピンク
L
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください