ワコール
レディースコート HI401
クローバーのような柔らかな襟元が、女性らしさを演出
PHSなどを区分けしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
色
ホワイト
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット、両脇ポケット、後センターベンツ
素材
エスティナストレッチ(ポリエステル85%・綿15%)
色番
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201506
HI401
S
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25201515
HI401
M
¥
13,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201524
HI401
L
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201533
HI401
LL
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201549
HI401
3L
¥
13,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください