曜日別特売

レディスコート HI402

レディスコート HI402 - ワコール

ストレッチが効いた生地で、女性らしい華やかさも、機能性も備えるデザイン。
背面の裏地には花柄の生地を使用
袖口にスリットが入っているので折り返して着ることもでき、便利です

ホワイト仕様袖口スリット入り、仕切り布付き胸ポケット、両脇ポケット、後センターベント素材2wayストレッチサージ(ポリエステル100%)色番1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201558HI402S
14,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201567HI402M
14,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201576HI402L
14,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201585HI402LL
14,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
25201594HI4023L
14,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする