レディススクラブ HI702

レディススクラブ HI702 - ワコールレディススクラブ HI702 - ワコールレディススクラブ HI702 - ワコールレディススクラブ HI702 - ワコールレディススクラブ HI702 - ワコールレディススクラブ HI702 - ワコール

鮮やかなバイカラーデザイン。ラウンドカラーがやさしい印象を演出。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない
フェミニンな花柄裏地
左胸ポケット付き
袖の開きをセーブする袖下ゴム
はいて着るスクラブ

仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、袖下ゴム入り、右肩ループ付、後ろ右ループ付素材セオα(ポリエステル100%)内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25202504HI702ダークネイビー×ストエカスS
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202513HI702ダークネイビー×リリスピンクS
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202529HI702リリスピンク×オークルS
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202538HI702ダークネイビー×ストエカスM
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202547HI702ダークネイビー×リリスピンクM
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202556HI702リリスピンク×オークルM
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202565HI702ダークネイビー×ストエカスL
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202574HI702ダークネイビー×リリスピンクL
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202583HI702リリスピンク×オークルL
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202599HI702ダークネイビー×ストエカスLL
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202608HI702ダークネイビー×リリスピンクLL
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202617HI702リリスピンク×オークルLL
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202626HI702ダークネイビー×ストエカス3L
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202635HI702ダークネイビー×リリスピンク3L
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25202644HI702リリスピンク×オークル3L
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする