精工
OPPレタスロール 550巾(王冠)
レタス包装機をお持ちのお客様へ印刷柄入りロールとなります。
レタス包装機用の資材になります。1ケース2本入。1本当り約1700個のレタスを包むことが出来ます。
厚さ
#15
寸法(幅Wmm×長さLm)
550×1000
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25203238
3600952100
0
OPP防曇
1 000m巻き
550
0.015
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください