精工
OPPレタスシート(王冠)
(1件のレビュー)
レタス1玉用を包装するための手巻き用カットフィルムです。
印刷入りで中のレタスを高級感UPに見せてくれるフィルムです。
厚さ
#15
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25203247
3700000300
0
OPP防曇
400
400
0.015
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25203256
3700000500
0
OPP防曇
450
450
0.015
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください