精工
1/4白菜カット300×400(HM)
白菜の1/4カットを主に包装出来るフィルムです。印刷入りタイプになります。
作業効率大幅UP!テープ止め不要!はくり紙なしでゴミがでない!非常に作業性が良いフィルムです。
厚さ
#25
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×400
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25203283
3710100400
0
OPP防曇
400
300
0.025
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
くるりんぱシートのご紹介。初心者が白菜1/4の包装にチャレンジしてみました!
参考になった
くるりんぱシートを使ったカット白菜の巻き方2パターンのご紹介。
参考になった