曜日別特売

SFフィルム プラマーク入(HM)

SFフィルム プラマーク入(HM) - 精工SFフィルム プラマーク入(HM) - 精工
(3件のレビュー)

果物トレーやイチゴ容器の上置フィルムに使用出来ます。プラマーク入りタイプになります。
作業効率大幅UP!便利な糊付で剥離紙が無いタイプで作業時にゴミなどが出ない非常に作業性が良いフィルムです。

厚さ#40寸法(幅Wmm×長さLm)165×260内容量1セット(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2520331737101001000OPP防曇2601650.040
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社 精工 楽ピタフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25203317
2023-01-07
用途: いちごパック
農・林・水産業

ゴミが出ないので、とても便利で使いやすいですね!
フィルムも剥がしやすいです。

対象商品 : 25203317
2023-05-30
用途: イチゴのパッケージ
農・林・水産業

とても使いやすい。何度もリピートしました。値段がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 25203317
2021-12-10
用途: いちご
なかよしBerry farm農・林・水産業

剥離紙なし、適度な硬さで、作業性が向上。張りのある透明感で高級感も。熟練度の低いパートさんでも差が出にくいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする