アズワン
赤外顕微鏡ウィンドウ
透過率が高く、微小測定にも適しています。
キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質
合成高純度ダイヤII型
寸法(mm)
【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5
径(Φmm)
【有効光束】2
アズワン品番
1-7237-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25208174
STJ-0131S
¥
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください