曜日別特売

抗菌プラスチックディスポ手袋

抗菌プラスチックディスポ手袋 - おたふく手袋

極薄手タイプなので指にフィットし、素手感覚で使えます。
左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です。
抗菌作用は一般的な環境で発生する細菌、かび、酵母、藻類に対して有効です。

用途精密作業、油汚れ、毛染め、衛生作業、介護全長(cm)23材質塩化ビニール厚さ(mm)0.08粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212277250S78.517透明
2,550
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25212286250M89.519透明
2,550
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25212295250L8.510.521-
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする