ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム

ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム - おたふく手袋ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム - おたふく手袋ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム - おたふく手袋ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム - おたふく手袋
(2件のレビュー)

極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。

コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212383A-398S21(手首ゴム部分6.5)78.517ナイロン・ポリウレタンネイビーニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
535
459
505(税込)
当日出荷
25212399A-398M22.5(手首ゴム部分7)7.58.7517.5ナイロン・ポリウレタンネイビーニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
600
459
505(税込)
当日出荷
25212408A-398L23.5(手首ゴム部分7.5)8918ナイロン・ポリウレタンネイビーニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
600
449
494(税込)
当日出荷
25212417A-398LL24.5(手首ゴム部分8)8.51020ナイロン・ポリウレタンネイビーニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
600
459
505(税込)
当日出荷
25212426A-398S21(手首ゴム部分6.5)78.517ナイロン・ポリウレタンマスタードニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25212435A-398M22.5(手首ゴム部分7)7.58.7517.5ナイロン・ポリウレタンマスタードニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
535
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25212444A-398L23.5(手首ゴム部分7.5)8918ナイロン・ポリウレタンマスタードニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25212453A-398LL24.5(手首ゴム部分8)8.51020ナイロン・ポリウレタンマスタードニトリルゴム13手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性1
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25212453
2023-05-09
用途: 研磨作業

細かいパーツもつかみやすく、柔らかさも自然で重宝している。加えて背の部分が、他のメーカーより耐摩耗性が高いように感じる。その点、少し分厚いのかもしれないけれど、研磨ペーパーで擦れて背が破れてしまうことがよくあったので、長く使える。最高。

2022-11-04
用途: 農作業
その他業種

装着感がとてもソフトで着け心地が良いです。また、泥がついた農作物を触っていてもしっかりとグリップを維持してくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする