曜日別特売

ソフキャッチEXフィット ポリウレタン ノーマルパーム

ソフキャッチEXフィット ポリウレタン ノーマルパーム - おたふく手袋ソフキャッチEXフィット ポリウレタン ノーマルパーム - おたふく手袋

極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
薄くやわらかでフィット感に優れたポリウレタンコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212505A-396S21(手首ゴム部分6.5)78.517手袋/ナイロン、ポリウレタンブラック×グレーポリウレタン181
450
349
384(税込)
当日出荷
25212514A-396M22(手首ゴム部分7)7.58.7517.5手袋/ナイロン、ポリウレタンブラック×グレーポリウレタン181
450
349
384(税込)
当日出荷
25212523A-396L23(手首ゴム部分7.5)8918手袋/ナイロン、ポリウレタンブラック×グレーポリウレタン181
450
349
384(税込)
当日出荷
25212539A-396LL24(手首ゴム部分8)8.59.519手袋/ナイロン、ポリウレタンブラック×グレーポリウレタン181
450
349
384(税込)
当日出荷
25212469A-396S21(手首ゴム部分6.5)78.517手袋/ナイロン、ポリウレタンブルー×イエローポリウレタン181
450
取扱い終了
25212478A-396M22(手首ゴム部分7)7.58.7517.5手袋/ナイロン、ポリウレタンブルー×イエローポリウレタン181
450
取扱い終了
25212487A-396L23(手首ゴム部分7.5)8918手袋/ナイロン、ポリウレタンブルー×イエローポリウレタン181
415
取扱い終了
25212496A-396LL24(手首ゴム部分8)8.59.519手袋/ナイロン、ポリウレタンブルー×イエローポリウレタン181
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする