曜日別特売

万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)

万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
流路内径9ミリです。

材質
万能口金:ポリアセタール
ホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-51内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212067GA-QA005
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続~カチッとワンタッチ~|GAONA[ガオナ]
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25212067
2024-03-09
用途: 外用蛇口に使用

蛇口にフィットして取付も簡単で使いやすいです価格もリーズナブルで非常に良いです

対象商品 : 25212067
2021-04-29
用途: 野菜・花 等の鉢・プランターへの水まき
その他業種

現在 1組使用しているのですが ノズルがだめになったので ノズルを2コと蛇口ジョイントを1組購入 ホースの長さを変えて 2組の ホースで 水をまくことにしました。便利です。

対象商品 : 25212067
2023-07-19
用途: 水道蛇口とを口とホースリールのジョイント
その他業種

表示されていたホースの内径、外径をはかって注文したがサイズが多き過ぎて隙間ができ、水道せんをひねっても水が憩い良く噴き出すだけ。表示サイズは正しいのですか?
本当に表示サイズのホースで使えることを確かめているのですか?

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきまして、ありがとうございます。サイズは間違いないということで、仕入先より返答いただいております。配送ミスの可能性もございますので、大変お手数ですが必要であればカスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする