曜日別特売

シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) - GAONA(ガオナ)

散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。
先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホースと直接つなげることができます。
取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。
回転ニップルつきでホースがねじれません。

シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212137GA-QB002
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする