曜日別特売

ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)

ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。
壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。
内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。

材質ステンレス付属品ビス2本アズワン品番64-5154-77内容量1個
注意
※ホースを巻き取る大きさにより多少変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212189GA-QD041
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25212189
2022-08-25
用途: クライミング用ロープ掛けに
高瀬商会卸売・小売業

壁取付用ネジ穴の部分とホース掛け部分が分離できるので、取付がとても楽だった。

対象商品 : 25212189
2020-10-17
用途: 散水
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

リピート購入しました。取り付けも簡単でステンレスの輝きも綺麗です。10m用と迷いましたが大は小を兼ねるです。20m用で正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする