曜日別特売

ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス)

ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) - GAONA(ガオナ)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。
ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。
はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。
内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。

材質ステンレス取付可能厚(mm)10~65、90~150アズワン品番64-5154-80内容量1個
注意
※ホースを巻き取る大きさにより多少変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212216GA-QD044
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする