段差スロープ
様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途
段差の解消用として
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
155
色
黄
内容量
1本
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※併用時には段差スロープをカットして長さの調整をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25212609
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください