モノタロウ

テミ

テミ - モノタロウテミ - モノタロウテミ - モノタロウテミ - モノタロウテミ - モノタロウテミ - モノタロウテミ - モノタロウテミ - モノタロウ
(278件のレビュー)

農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。

用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重量物の運搬などはしないでください。
※使用の際は必ず手袋を着用してお使いください。
※高温多湿の場所は避け、火の気のないところで保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218909-約520×500×180
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25218918-約450×420×165
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:278
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 工場内清掃

他メーカーのものを使っていましたが劣化して割れたのであらたに購入しました。
値段が安いのでどうかなと思いましたが、しっかりしていて使いやすいです。次もこちらを購入しようと思います。

対象商品 : 25218909
2026-01-01
用途: 庭木の剪定、落ち葉回収、雑草取り
製造業

庭木を落とした枝等の回収と同時に落ち葉集めができるので役立つています。今までは落とした枝を都度ゴミ袋に入る大きさに細かくして入れていましたが、集めた枝と落ち葉をテミの上で細かくしてまとめてゴミ袋に入れられるので効率的です。

2025-12-05
用途: 園芸作業
サービス業

とにかく便利!
園芸作業をする際、横に置いておくと何にでも使える
造りも頑丈で問題なし、価格、品質ともに大満足

2025-11-26
用途: 落ち葉拾い等
建設業・工事業

先日落ち葉拾いをしたとき利用しました。チリトリより多く集められるので、効率が良かったです。ある程度集めた場合はスコップみたいに利用したら簡単に集められました。

対象商品 : 25218909
2025-11-15
用途: 液体タンクの運搬
農・林・水産業

とある液体タンクが、前部に突起があり、バケツでは困難。
思いついたのが手み!
前部の突起も邪魔にならず、手みを持てば運びやすくなりました♪
大きさも調度良かったです!

2025-10-25
用途: 籾摺り作業
農・林・水産業

籾摺り作業中のこぼれた籾や玄米の回収と機械清掃時の機械内部に残った籾や玄米の回収に重宝しています。

対象商品 : 25218918
2025-10-23
用途: 裏庭の雑草取り
サービス業

引いた雑草を今までゴミ袋へ直接入れてましたが、袋の開口部をその都度開いて入れてたので面倒でした。
たまたま見つけたテミは引いた雑草をまとめて入れられ便利です。

2026-01-14
用途: 剪定作業時に
運輸・通信業

剪定時にと購入しました。値段の割にしっかりしてましたがあと少し高さが欲しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする