ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NF
Top Notch用インサート。端面溝入れ。フラットトップ
最大切込深さ(mm)
3.81
インサートサイズ
3
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
勝手
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225638
NF3125R K313
0.19
右
3.18
¥
16,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225647
NF3125L K313
0.19
左
3.18
¥
16,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325573
NF3188L KCU25
0.57
左
4.78
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325589
NF3188R KCU25
0.57
右
4.78
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください