ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NGD
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、深溝入れ、フラットトップ
コーナーR(mm)
0.57
勝手
右
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225656
NGD3189R K313
6.35
4.8
3
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225665
NGD4250R K313
12.7
6.35
4
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225674
NGD4250L K313
12.7
6.35
4
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25225683
NGD3189L K313
6.35
4.8
3
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271287
NGD3189L KC5010
6.35
4.8
3
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271357
NGD4250L KC5010
12.7
6.35
4
¥
13,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25344489
NGD3189L KCU10
6.35
4.8
3
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25344507
NGD3189R KCU10
6.35
4.8
3
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345959
NGD4250L KCU10
12.7
6.35
4
¥
14,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345977
NGD4250R KCU10
12.7
6.35
4
¥
14,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください