ケナメタル
ISO インサート TNMA
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全13種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.8
1.2
1.6
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225778
TNMA220408 K68
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25225787
TNMA160408 K68
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291779
TNMA220408 KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292978
TNMA160408 KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292987
TNMA160412 KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292996
TNMA160416 KCK15
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293005
TNMA270616 KCK15
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299463
TNMA160408 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299479
TNMA160412 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299488
TNMA160416 KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366329
TNMA160408 KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366338
TNMA220408 KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366347
TNMA220412 KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください