ISO インサート DCMT-LF

ISO インサート DCMT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°逃げ角(度)7
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25226268DCMT070204LF K3131セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227993DCMT070202LF K3131セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,000
3,998
4,398(税込)
76日以内出荷
返品不可
25228009DCMT11T304LF K3131セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228018DCMT11T308LF K3131セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235474DCMT070204LF KC50101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235483DCMT11T302LF KC50101セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235508DCMT11T304LF KC50101セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235596DCMT070202LF KC50101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235657DCMT11T308LF KC50101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250497DCMT070204LF KT3151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250506DCMT11T302LF KT3151セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250515DCMT11T304LF KT3151セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250524DCMT11T308LF KT3151セット(10個)0.80.83.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250987DCMT11T312LF KC50101セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250996DCMT150404LF KC50101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,100
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251005DCMT150408LF KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,100
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265906DCMT070202LF KC50251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265915DCMT150404LF KC50251セット(10個)0.40.44.764.7612.7
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265924DCMT150408LF KC50251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,100
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266213DCMT070204LF KC50251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266229DCMT11T302LF KC50251セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266238DCMT11T304LF KC50251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266247DCMT11T308LF KC50251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288787DCMT070204LF KCP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288796DCMT11T308LF KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288805DCMT11T312LF KCP101セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288814DCMT150404LF KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,100
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288823DCMT150408LF KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,100
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289749DCMT11T304LF KCP051セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290126DCMT070204LF KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290135DCMT11T308LF KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290144DCMT11T312LF KCP251セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290153DCMT150408LF KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,850
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292068DCMT11T304LF KCK051セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292129DCMT11T308LF KCK151セット(10個)0.80.83.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292603DCMT11T308LF KCK051セット(10個)0.80.83.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293084DCMT11T304LF KCK151セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293739DCMT11T304LF KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296006DCMT11T304LF KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296076DCMT070204LF KCP301セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297135DCMT11T304LF KCP301セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297546DCMT070204LF KCK201セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297555DCMT11T308LF KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297564DCMT150408LF KCK201セット(10個)0.80.84.764.7612.7
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297984DCMT11T304LF KCM151セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298045DCMT070204LF KCM151セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298054DCMT11T308LF KCM151セット(10個)0.80.84.763.9712.7
10,500
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299199DCMT11T304LF KCM251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299576DCMT11T304LF KCK201セット(10個)0.40.43.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300215DCMT070204LF KCM251セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,400
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする