曜日別特売

HTD レデューサー HTS-HTS Reducer

HTD レデューサー HTS-HTS Reducer - ケナメタル

HTSドリル用レデュ―サー

全長(mm)92溝長(mm)50寸法L1(mm)92加工径ΦD(mm)80寸法L4(mm)57カップリングサイズ50カップリングサイズD127フランジ径D2(Φmm)47.6フランジ径D5(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252268035.34280R048080
101,900
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする