ケナメタル
ISO インサート CNMG
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227169
CNMG120408 K313
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227239
CNMG120404B K68
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227248
CNMG120408 K68
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227257
CNMG120412 K68
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227266
CNMG190612 K68
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
13,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235614
CNMG120408 KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289846
CNMG190612 KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289855
CNMG190616 KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289864
CNMG250924 KCP25
1セット(5個)
2.4
2.4
9.53
9.52
25.4
¥
37,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318799
CNMG190612 KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください