ケナメタル
ISO インサート CNMA
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227223
CNMA120408 K68
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291675
CNMA120408 KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291684
CNMA120412 KCK05
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291693
CNMA120416 KCK05
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291709
CNMA190612 KCK05
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292856
CNMA120404 KCK15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292865
CNMA120408 KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292874
CNMA120412 KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292883
CNMA120416 KCK15
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292899
CNMA160608 KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292908
CNMA160612 KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292917
CNMA160616 KCK15
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292926
CNMA190612 KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299296
CNMA120404 KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299305
CNMA120408 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299314
CNMA120412 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299323
CNMA120416 KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299339
CNMA160608 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299348
CNMA160612 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299357
CNMA190612 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299366
CNMA190616 KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360939
CNMA120412 KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360948
CNMA160612 KCK15B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366566
CNMA160616 KCK20B
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366575
CNMA190616 KCK20B
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367589
CNMA120408 KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367598
CNMA120412 KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367607
CNMA160612 KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370933
CNMA120404 KCK15B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370949
CNMA120408 KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370958
CNMA120416 KCK15B
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371789
CNMA120416 KCK05B
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371807
CNMA120404 KCK05B
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366557
CNMA120404 KCK20B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください